Punta C 6.3 PZ (1/4 pulg.)
Broca PZ C 6,3 (1/4) WIP
PUNTA-1/4-PZ1-L25MM
Inicia sesión o regístrate para ver los precios

Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Broca corta para tornillos POZIDRIV
Atornillado rápido, seguro y menos extenuante
- La forma de la broca optimiza la transmisión de fuerza al atornillar
- El centrado preciso de la broca y el área de contacto maximizada de la broca en el destornillador facilitan que el atornillado se lleve a cabo correctamente, aun con labores repetidas
Broca para herramientas manuales y eléctricas
- El vástago hexagonal de 1/4 pulgadas se adapta a la mayoría de los soportes estándar en destornilladores con portabrocas, destornilladores eléctricos y atornilladores con batería
- Las ranuras del vástago garantizan que la broca se mantenga firmemente en la herramienta
Punta de rosca robusta
- El material de la broca garantiza una vida útil muy superior a la media
- La facilidad de uso a largo plazo de la broca reduce los costes de sustitución y almacenamiento
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Tamaño de la punta | PZ1 |
Accionamiento | C 6.3 (1/4 pulgadas) |
Tipo de accionamiento | Hexágono exterior |
Longitud | 25 mm |